TeSys Giga kontaktor, 3 huvudpoler (3 slutande) för kategori AC-3 applikationer upp till 500A315kW@440V. Denna har multispänning 48-130V AC/DC lågförbrukande elektronisk spole, PLC-utgångskontroll med hög tillförlitlighet 1 slutande (NO) + 1 brytande (NC) hjälpkontakt (17V 1mA). Designad för krävande applikationer med maximalt antal manövercykler upp till 600 per timme och i miljöer upp till 60°C. Det ger hög tillförlitlighet och hållbarhet med mekanisk hållbarhet på 5 M cykler. Lokal eller fjärrkontakt för diagnostisering av slitage (CWD) som standard med kontinuerlig övervakning med status- och larmindikering. Det är möjligt att byta kopplingsmodul (huvudpol), för förbättrad livslängd. Mekaniskt underhåll utan att ta bort kablar/samlingsskenor, och överlastrelä kan monteras direkt under kontaktorn. Tack vare strömanslutning genom bult förbindelse med jackbar anslutning och manöveranslutningar med fjäderterminaler, tillgänglig från framsidan för enkel och snabbt byte. Det ger IP2x -skydd i framsidan med skydd enligt med IEC 60529 and VDE 0106. De klarar från -25°C med 60°C driftstemperatur och monteras direkt monterad på montageplåten, klarar upp till 3000m höjd utan omräkning. Storleken är 255mm x 108mm x 175mm (H x B x D), kompakt storlek sparar plats på panelen. Multi standard certifikat (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) och Green Premium -kompatibel (RoHs/Reach). Unik QR -kod ger snabb åtkomst till komplett produktdata.