MĂ€rkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
15 kW
Antal manöverpositioner
3
Antal hjÀlpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjÀlpkontakter, öppnande (NC - normalt stÀngda)
1
LÀmplig för nödstopp
Nej
MÀrkdriftsström Ie
32 A
Stödjer protokoll LON
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
LÀmplig för montage pÄ skena
Ja
MÀrkspÀnning matning vid DC
24 V
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Med kortslutningsutlösning
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssÀtt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjÀlp och manöverströmkretsar
Skruvanslutning
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
SpÀnningstyp för manöver
DC
Typ av motorstartare
Reverseringsstartapparat
MĂ€rkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
7.5 kW
MĂ€rkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
15 kW
MĂ€rkeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fas
15 kW
MÀrkdriftström vid AC-3, 400 V
32 A
Omgivningstemperatur, övre driftgrÀns
70 °C
Villkorlig kortslutningsmÀrkström, typ 2, 400 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmÀrkström, typ 2, 230 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmÀrkström, typ 1, 480 Y/277 V
10000 A
Villkorlig kortslutningsmÀrkström, typ 1, 600 V/347 V
4000 A
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Klass 2