TeSys T är ett smart motorövervakningssystem som ger fullständig övervakning, styrning och skydd av motorn när det används tillsammans med kortslutningsskydd och en kontaktor. TeSys T hanterar de mest kritiska processerna samtidigt som det minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. TeSys T är ett flexibelt system som integreras sömlöst i ditt automationssystem genom fem viktiga kommunikationsprotokoll. TeSys T förutspår vad som kommer att hända i processen, eftersom den noggrant övervakar ström, spänning och effekt över ett brett område. Den här styrenheten är den centrala komponenten i motorstyrningssystemet. Modulen hanterar de grundläggande funktionerna i motorövervakningssystemet. Den hanterar mätning av 3-fasström via integrerade strömtransformatorer från 0,4 till 100 A eller upp till 810 A via externa strömtransformatorer. Den mäter också jordström med interna eller externa jordsensorer, motortemperatur samt in- och utgångar för de olika motorstyrningslägena, hantering av upptäckta fel och andra funktioner. DeviceNet-protokollet används av denna styrenhet. Denna modul har 6 diskreta logiska ingångar, 3 logiska reläutgångar och en reläutgång för upptäckt fel som signalerar överlastrelä. Strömområdet för denna styrenhet är 0,4-8 ampere. 24 VDC används för att driva denna styrenhet. Styrenheten är 2,40 tum hög, 3,58 tum bred och 4,82 tum djup. Regulatorn väger 1,17 pund. Styrenheten har följande certifieringar: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick och CCC.