KONTAKTOR 12A 5,5KW

Main media
ICON

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 12A, 230VAC spole

 
 

Produktbeskrivning

TeSys D - är en universell marknadsledande serie kontaktorer för strömmar mellan 9 och 150A ( 0,06 kW till 75 kW) klarar kraven för de mest komplexa applikationer samt uppfyllande av internationella standarder.
Samtliga storlekar har 1 slutande och 1 brytande hjälpkontakt som standard.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 20 st
    1 Låda
  • 320 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kontaktor för växelström

Bredd

45 mm

Höjd

77 mm

Djup

86 mm

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V

5.5 kW

Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)

3

Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)

1

Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

1

Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V

12 A

Nominell ström le vid AC-1, 400 V

25 A

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

230 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

230 V

Huvudströmkretsens anslutningssätt

Skruvanslutning

Driftspänning AC 50 Hz

440 V

Driftspänning AC 60 Hz

440 V

Spänningstyp för manöver

AC

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

LC1D12P7

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

32

UNSPSC

39121529

Serie

TeSys

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-18

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st