Denna mjukstartare tillhör Altivar Soft Starter ATS130-sortimentet som är avsett att starta och stoppa asynkrona motorer som levereras från 200 till 480 V. Med en märkström på 45 A vid normal drift matar den motorn från 11 till 22 kW enligt nätspänningen. Den är kompakt och ger mekanisk och elektrisk flexibilitet i kontrollpanelens design. ATS130 är fritt från förebyggande underhåll och möjliggör optimerad motorhantering, särskilt i kombination med Tesys Deca motorskyddsbrytare. Den är utformad med Everlink-strömklämmor och fjäderstyrklämmor som undviker att kabeldragningen görs på nytt varje år. Den här mjukstartaren har samma bredd (55 mm) som Tesys Deca-storlek 3 motorskyddsbrytare som gör det möjligt att bygga på ATS130 mjukstartare. Måtten är 55 mm (bredd) x 165 mm (djup) x 179 mm (höjd) och den väger 1,26 kg. Altivar Soft Starter ATS130 är utformad för att hantera pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer och andra enkla maskiner. Den uppfyller IEC/EN60947-4-1-standarden och har erhållit CE-, EAC-, UKCA-, CCC- och RCM-certifieringarna. Det går att lägga till en fästsats för att montera Tesys Deca storlek 3-motorskyddsbrytaren ovanpå ATS130 eller en kylfläkt för att utöka antalet starter per timme. ATS130 mjukstartare kan monteras på en bakplåt eller på en DIN-skena, sida vid sida, och de är kompatibla med ett 200 mm djup. Altivar Soft Starter ATS130-sortimentet är fritt från förebyggande underhåll och ökar driftseffektiviteten under design, tillverkning och driftsättning. Den här serien är utformad för att ta miljöhänsyn utöver gällande direktiv och förordningar, i enlighet med RoHS och REACH.