Antal ingångar digitala
6
Antal utgångar digitala
1
Stödjer protokoll LON
Nej
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
1
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
0
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
0
Antal hårdvarugränssnitt RS485
1
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
0
Antal hårdvarugränssnitt USB
0
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
0
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
1
Med optiskt gränssnitt
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Ja
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll KNX
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Ja
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Ja
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Ja
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Nätspänning från/till
200 till 240 V
Nätfrekvens (värde)
50/60 Hz
Fyrkvadrantsdrift möjlig
Ja
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
0
Typ av omriktare
U-omriktare
Integrerat bromsmotstånd
Nej
Användning i industriområden tillåten
Ja
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten
Nej
Max. utgångsfrekvens
599 Hz
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning
1.1 kW
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning
1.1 kW
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans
10 %
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans
5 %
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Ja
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Ja
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Stödjer BACnet-protokoll
Nej