Denna Altivar 320 frekvensomriktare är för 3-fas synkrona och asynkrona motorer. Dess bokformfaktor möjliggör en enkel och kompakt installation i dina automationsskåp. Den fungerar med en märkeffekt på upp till 2,2kW / 3hk och en märkspänning från 380V till 500V AC. Dess robusta design med IEC 60721-3-3 klass 3C3-belagda tryckta kretskort gör det möjligt att utöka maskinens tillgänglighet under tuffa miljöförhållanden, till exempel vid omgivningstemperaturer på upp till 60°C utan behov av ytterligare kylning. Den innehåller funktioner som är lämpliga för de vanligaste applikationerna, inklusive vridmoment och hastighetsnoggrannhet vid mycket låg hastighet, hög dynamisk prestanda med flödesvektorkontroll utan sensor och utökat frekvensområde för höghastighetsmotorer. Den innehåller också parallellanslutning av motorer och speciella frekvensomriktare som använder spänning/frekvensförhållandet och statisk hastighetsnoggrannhet och energibesparing för synkronmotorer med open loop. Dessa säkerhetsfunktioner konfigureras med programvaran SoMove. Altivar Machine ATV320 är designad för originalutrustningstillverkare (OEM) som uppfyller enkla och avancerade applikationskrav som täcks för förpackning, materialhantering, textil, materialbearbetning, mekaniska ställdon och hissar. Den överensstämmer med internationella standarder IEC/EN 61800-5-1 och IEC/EN 61800-3 (immunitet och ledande och utstrålade EMC-emissioner). Den är även CE-, UL-, CSA-, NOM-, EAC- och RCM-certifierad. Typen av externa tillbehör och tillval beror på frekvensomriktarens klassificering. Den är designad för att monteras i vertikalt läge (+/- 10°) på en panel, tack vare 4 fästhål. Den är helt integrerad i Schneider Electrics EcoStruxure Machine genom DTM. Det är möjligt att konfigurera, styra och diagnostisera ATV320-frekvensomriktare direkt i SoMachine och SoMove programvara med hjälp av samma mjukvarublock (DTM). Den är miljövänlig och följer direktiv som RoHS, WEEE, etc. som rör miljöskydd.