Denna Altivar 340-frekvensomriktare kan styra 3-fasiga synkron- och asynkronmotorer i öppen och sluten reglering. Altivar Machine ATV340-enheterna är standardmässigt dimensionerade för tunga arbeten. Den arbetar med en nominell effekt på upp till 18,5kW / 25hp och en nominell spänning från 380V till 480V AC. ATV340 har utformats för att uppfylla behoven i tillämpningar för tuffa miljöer, t.ex. vibrationer, stötar och icke-ledande damm och där hög temperaturbeständighet upp till 60 °C krävs. Denna produkt integrerar Modbus protokoll för kommunikation via seriellt kommunikationsprotokoll som standard. Denna enhet har multiprotokoll Ethernet inbäddat, det består av Ethernet IP och Modbus TCP kommunikationsgränssnitt. Den väger 10,2 kg och dess mått är, 180 mm bred, 385 mm hög, 249 mm djup. ATV340 innehåller funktioner och egenskaper som lämpar sig för de vanligaste tillämpningarna, inklusive förpackning, materialhantering, materialbearbetning och lyftning. Den uppfyller de internationella standarderna IEC/EN 61800-5-1 och IEC/EN 61800-3 (immunitet och lednings- och strålningsemissioner), IEC 60721-3, IEC 61508 och IEC 13849-1. Den är också CE-, UL-, CSA- och TÜV-certifierad. Tillbehör och alternativ (kodargränssnittsmoduler, I/O-expansionsmoduler, kommunikationsmoduler, bromsmotstånd, linjedämpare, ytterligare EMC-filter) finns tillgängliga med Altivar Machine ATV340-drivrutiner, beroende på drivningens klassning. Den är utformad för att monteras i vertikalt läge (+/- 10 °) på en panel, tack vare 4 fästhål. Den är helt integrerad i Schneider Electrics EcoStruxure Machine genom DTM. Det är möjligt att konfigurera, styra och diagnostisera ATV340-enheter direkt i programvarorna SoMachine och SoMove med hjälp av samma programvarubricka (DTM). Den är miljövänlig och uppfyller direktiv som RoHS som rör miljöskydd.