Altivar HVAC ATH200-serien är ett sortiment av varvtalsreglerare som är utformade för HVAC Original Equipment Manufacturers (OEM) för att leverera asynkron- och synkronmotorer. ATH230 har skyddsklass IP20 och är lämplig för montering i kontrollpaneler. Den försörjer motorer på 5,5 kW/7,5 hk med en märkspänning på 525 till 600 V. Den robusta konstruktionen med IEC 60721-3-3 klass 3C3-belagda kretskort gör det möjligt att förlänga maskinens tillgänglighet under tuffa miljöförhållanden, t.ex. omgivningstemperaturer på upp till 60°C, utan behov av ytterligare kylning. Dess kompakta design och inbyggda funktioner som Safe Torque Off och A2L-certifiering optimerar kontrollpanelen och ökar konkurrenskraften. HVAC och programmerbara logikfunktioner är integrerade för att förenkla automationssystemet. ATH200 har inbyggd Modbus-, BACnet MS/TP-serielänk och BACnet/IP-anslutning med en valfri kommunikationsmodul. Måtten är 150 mm (bredd), 178 mm (djup), 282 mm (höjd) och den väger 3,5 kg. ATH230 använder plast med mer än 20% biobaserat innehåll, och aluminium är ASI-certifierat. Altivar HVAC ATH200 tillgodoser behoven av kompakt HVAC-utrustning som täcker pump-, fläkt- och kompressorapplikationer. Den uppfyller IEC/EN 81800-5-1 och IEC/EN 61800-3 och har erhållit CE-, cULus-, UKCA-, RCM-, EAC-, KC- och ATEX-certifiering. För Altivar HVAC ATH200-frekvensomriktare finns monteringstillbehör och externa tillval, t.ex. nätdrosslar, motordrosslar och extra EMC-filter. Förpackningen är tillverkad av återvunnen kartong och innehåller ingen plast för engångsbruk. Den är utformad för att monteras i vertikalt läge (+/- 10 °) på en panel med hjälp av 4 fästhål. De inbyggda funktionerna och ATH200-designen kombinerar konkurrenskraften hos kompakta HVAC-maskiner med tillförlitlighet, effektivitet och miljömässig hållbarhet.