Altivar HVAC ATH200-serien Àr ett sortiment av varvtalsreglerare som Àr utformade för HVAC Original Equipment Manufacturers (OEM) för att leverera asynkron- och synkronmotorer. ATH230 har skyddsklass IP20 och Àr lÀmplig för montering i kontrollpaneler. Den försörjer motorer pÄ 0,55 kW / 0,75 hk med en mÀrkspÀnning pÄ 200 till 240 V. Den robusta konstruktionen med IEC 60721-3-3 klass 3C3-belagda kretskort gör det möjligt att förlÀnga maskinens tillgÀnglighet under tuffa miljöförhÄllanden, t.ex. omgivningstemperaturer pÄ upp till 60°C, utan behov av ytterligare kylning. Dess kompakta design och inbyggda funktioner som Safe Torque Off, EMC-filter och A2L-certifiering optimerar kontrollpanelen och ökar konkurrenskraften. HVAC och programmerbara logikfunktioner Àr integrerade för att förenkla automationssystemet. ATH200 har inbyggd Modbus-, BACnet MS/TP-serielÀnk och BACnet/IP-anslutning med en valfri kommunikationsmodul. MÄtten Àr 72 mm (bredd), 138 mm (djup), 143 mm (höjd) och den vÀger 1,0 kg. ATH230 anvÀnder plast med mer Àn 20% biobaserat innehÄll, och aluminium Àr ASI-certifierat. Altivar HVAC ATH200 tillgodoser behoven av kompakt HVAC-utrustning som tÀcker pump-, flÀkt- och kompressorapplikationer. Den uppfyller IEC/EN 81800-5-1 och IEC/EN 61800-3 och har erhÄllit CE-, cULus-, UKCA-, RCM-, EAC-, KC- och ATEX-certifiering. För Altivar HVAC ATH200-frekvensomriktare finns monteringstillbehör och externa tillval, t.ex. nÀtdrosslar, motordrosslar och extra EMC-filter. Förpackningen Àr tillverkad av Ätervunnen kartong och innehÄller ingen plast för engÄngsbruk. Den Àr utformad för att monteras i vertikalt lÀge (+/- 10 °) pÄ en panel med hjÀlp av 4 fÀsthÄl. De inbyggda funktionerna och ATH200-designen kombinerar konkurrenskraften hos kompakta HVAC-maskiner med tillförlitlighet, effektivitet och miljömÀssig hÄllbarhet.