Antal ingångar digitala
6
Stödjer protokoll LON
Nej
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
2
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
1
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
0
Antal hårdvarugränssnitt RS485
0
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
1
Antal hårdvarugränssnitt USB
1
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
0
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
6
Med optiskt gränssnitt
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll KNX
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Ja
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Nätspänning från/till
380 till 480 V
Nätfrekvens (värde)
50/60 Hz
Fyrkvadrantsdrift möjlig
Nej
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
2
Typ av omriktare
U-omriktare
Integrerat bromsmotstånd
Ja
Användning i industriområden tillåten
Ja
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten
Ja
Max. utgångsfrekvens
550 Hz
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning
2.2 kW
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning
3 kW
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans
-20 %
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans
5 %
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Ja
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Ja
Stödjer protokoll PROFIsafe
Ja
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej