Antal ingångar digitala
6
Stödjer protokoll LON
Nej
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
0
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
1
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
0
Antal hårdvarugränssnitt RS485
0
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
1
Antal hårdvarugränssnitt USB
1
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
0
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
6
Med optiskt gränssnitt
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Ja
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll KNX
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Ja
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Nätspänning från/till
380 till 480 V
Nätfrekvens (värde)
50/60 Hz
Fyrkvadrantsdrift möjlig
Nej
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
0
Typ av omriktare
U-omriktare
Integrerat bromsmotstånd
Ja
Användning i industriområden tillåten
Ja
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten
Nej
Max. utgångsfrekvens
550 Hz
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning
0.75 kW
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning
1.1 kW
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans
-20 %
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans
5 %
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej