Material hus/kapsling/stomme
Plast
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Nej
Omgivningstemperatur
-25 till 60 °C
Omkopplingsfrekvens
1000 Hz
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
2
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
0
Antal avsäkrade halvledarutgångar
2
Antal avsäkrade kontaktutgångar
0
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Övrigt
Typ av elanslutning
Kontaktdon M8
Typ av omkopplarutgång
PNP
Typ av omkopplarelement
Antikoincidens
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
0 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
0 V
Märkspänning matning vid DC
10 till 30 V
Driftagent-säkerhetsklass
Skyddsklass 0
Inställningsprocedur
Manuell inställning
Explosionssäkerhetskategori för gas
Ingen
Explosionssäkerhetskategori för damm
Ingen
Konstruktionstyp kapsling
Kubisk
Typ av ljus
Polaritetsfritt rödljus
Max. utström vid skyddad utgång
100 mA
Min. reflektoravstånd
0 mm
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Nej
Säkerhetsfältets överföringsområde
0 m
Omkopplingsspänning för OSSD vid tillstånd "hög"
0 V
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
1
Funktionsavstånd
20 till 1000 mm
Felindikering i förväg
Nej
Våglängd för sensorn
625 nm
Material optisk yta
Plast
Material kabelmantling
Övrigt
Analog utgång 0 V … 10 V
Nej
Analog utgång 0 mA…20 mA
Nej
Analog utgång -10 V …+10 V
Nej
Analog utgång 4mA…20 mA
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Analog
Nej
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface
Nej
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Nej
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 422
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSD
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSI
Nej
Max. kopplingsavstånd
1000 mm
Med annan analogutgång
Nej
Kontaktfunktion
Ljus-/mörkerväxling