Material hus/kapsling/stomme
Metall
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Nej
Omgivningstemperatur
-10 till 60 °C
Omkopplingsfrekvens
4000 Hz
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
0
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
0
Antal avsäkrade halvledarutgångar
0
Antal avsäkrade kontaktutgångar
0
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Övrigt
Typ av elanslutning
Kontaktdon M8
Typ av omkopplarutgång
PNP/PNP
Typ av omkopplarelement
Normalt öppen kontakt (NO)
Märkspänning matning vid DC
12 till 24 V
Driftagent-säkerhetsklass
Skyddsklass 0
Inställningsprocedur
Övrigt
Explosionssäkerhetskategori för gas
Ingen
Explosionssäkerhetskategori för damm
Ingen
Typ av ljus
Laserdiod, rött ljus
Max. utström vid skyddad utgång
100 mA
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Nej
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
1
Felindikering i förväg
Nej
Material kabelmantling
Övrigt
Analog utgång 0 V … 10 V
Nej
Analog utgång 0 mA…20 mA
Nej
Analog utgång -10 V …+10 V
Nej
Analog utgång 4mA…20 mA
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Analog
Nej
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface
Nej
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Nej
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 422
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSD
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSI
Nej
Max. kopplingsavstånd
80 mm
Med annan analogutgång
Nej
Kontaktfunktion
Ljusväxling
Nominellt kopplingsavstånd
80 mm