Material hus/kapsling/stomme
Metall
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Nej
Omgivningstemperatur
-25 till 55 °C
Omkopplingsfrekvens
25 Hz
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
1
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
0
Antal avsäkrade halvledarutgångar
0
Antal avsäkrade kontaktutgångar
0
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Övrigt
Typ av elanslutning
Kabel radiell
Typ av omkopplarutgång
2-tråd
Typ av omkopplarelement
Normalt stängd kontakt (NC)
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid DC
24 till 240 V
Driftagent-säkerhetsklass
Skyddsklass 0
Inställningsprocedur
Manuell inställning
Explosionssäkerhetskategori för gas
Ingen
Explosionssäkerhetskategori för damm
Ingen
Konstruktionstyp kapsling
Cylinder, skruvgänga
Typ av ljus
Infrarött ljus
Leveransomfång för envägssystemet
Sändare och mottagare
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Nej
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
1
Felindikering i förväg
Nej
Material optisk yta
Plast
Material kabelmantling
Övrigt
Kapslingsklass (IP)
IP67K
Analog utgång 0 V … 10 V
Nej
Analog utgång 0 mA…20 mA
Nej
Analog utgång -10 V …+10 V
Nej
Analog utgång 4mA…20 mA
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Analog
Nej
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface
Nej
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Nej
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet
Nej
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 422
Nej
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSD
Nej
Med kommunikationsgränssnitt SSI
Nej
Max. kopplingsavstånd
20000 mm
Med annan analogutgång
Nej
Kontaktfunktion
Mörkerväxling
Nominellt kopplingsavstånd
15000 mm