Modell/Utförande
Grundapparat
Typ av matningsspänning
AC/DC
Med avtagbara klämmor
Nej
Med återkopplingskrets
Nej
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, med kontakt
3
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, med kontakt
1
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, halvledare
0
Typ av elanslutning
Skruvanslutning
Lämplig för montage på skena
Ja
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
4
Med BG BIA-godkännande
Nej
Typ av spänning (driftspänning)
AC/DC
Nominell omkopplingsström
5 A
Lämplig för övervakning av magnetbrytare
Ja
Lämplig för övervakning av närhetsbrytare
Ja
Lämplig för övervakning av nödstoppskretsar
Ja
Lämplig för övervakning av optoelektroniska skyddskretsar
Ja
Lämplig för övervakning av lägeskopplare
Ja
Lämplig för övervakning av taktilsensorer
Ja
Lämplig för övervakning av ventiler
Ja
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Level e
Stoppkategori (IEC 60204)
Övrigt
Matningsspänning vid AC 50 Hz
20.4 till 26.4 V
Matningsspänning vid AC 60 Hz
20.4 till 26.4 V
Matningsspänning DC
20.4 till 26.4 V
Driftspänning AC 50 Hz
0 till 250 V
Driftspänning AC 60 Hz
0 till 250 V
Driftspänning DC
0 till 30 V
Utvärdering av ingångar
1-kanalig eller 1- och 2-kanalig
Med godkännande för TÜV
Nej