Monteringsmetod
Snäppfastsättning på skena
Drifttemperatur
-25 till 60 °C
Typ av elanslutning
Skruvanslutning
Antal utgångsområden +10 V…-10 V
0
Antal utgångsområden +5 V…-5 V
0
Antal utgångsområden 0 V…1 V
0
Antal utgångsområden 0 mA…100 mA
0
Antal utgångsområden 0 V…10 V
1
Antal utgångsområden 0 mV…100 mV
0
Antal utgångsområden 0 V…2 V
0
Antal utgångsområden 0 V…2,5 V
0
Antal utgångsområden 0 mA…20 mA
1
Antal utgångsområden 0 V…20 V
0
Antal utgångsområden 0 mV…200 mV
0
Antal utgångsområden 0 V…24 V
0
Antal utgångsområden 0 V…30 V
0
Antal utgångsområden 0 mV…300 mV
0
Antal utgångsområden 0 mA…5 mA
0
Antal utgångsområden 0 V…5 V
0
Antal utgångsområden 0 mV…500 mV
0
Antal utgångsområden 0 mV…60 mV
0
Antal utgångsområden -1 V…+1 V
0
Antal utgångsområden 1 V…5 V
0
Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA
0
Antal utgångsområden -10 V…+10 V
0
Antal utgångsområden 10 V…0 V
0
Antal utgångsområden 10 V…2 V
0
Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV
0
Antal utgångsområden -2 V…+2 V
0
Antal utgångsområden 2 V…10 V
0
Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V
0
Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA
0
Antal utgångsområden -20 V…+20 V
0
Antal utgångsområden 20 mA…0 mA
0
Antal utgångsområden 20 mA…4 mA
0
Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV
0
Antal utgångsområden 4mA…20 mA
1
Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA
0
Antal utgångsområden -5 V…+5 V
0
Antal utgångsområden 5 V…0 V
0
Antal utgångsområden 5 V…1 V
0
Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV
0
Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV
0
Antal ingångsområden +10 V…-10 V
0
Antal ingångsområden +5 V…-5 V
0
Antal ingångsområden 0 V…1 V
0
Antal ingångsområden 0 mA…10 mA
0
Antal ingångsområden 0 V…10 V
1
Antal ingångsområden 0 mV…100 mV
0
Antal ingångsområden 0 V…2 V
0
Antal ingångsområden 0 V…2,5 V
0
Antal ingångsområden 0 mA…20 mA
1
Antal ingångsområden 0 V…20 V
0
Antal ingångsområden 0 mV…200 mV
0
Antal ingångsområden 0 V…24 V
0
Antal ingångsområden 0 V…30 V
0
Antal ingångsområden 0 mV…300 mV
0
Antal ingångsområden 0 mA…5 mA
0
Antal ingångsområden 0 V…5 V
0
Antal ingångsområden 0 mV…500 mV
0
Antal ingångsområden 0 mV…60 mV
0
Antal ingångsområden -1 V…+1 V
0
Antal ingångsområden 1 V…5 V
0
Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA
0
Antal ingångsområden -10 V…+10 V
0
Antal ingångsområden 10 V…0 V
0
Antal ingångsområden 10 V…2 V
0
Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV
0
Antal ingångsområden -2 V…+2 V
0
Antal ingångsområden 2 V…10 V
0
Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V
0
Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA
0
Antal ingångsområden -20 V…+20 V
0
Antal ingångsområden 20 mA…0 mA
0
Antal ingångsområden 20 mA…4 mA
0
Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV
0
Antal ingångsområden 4 mA…20 mA
1
Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA
0
Antal ingångsområden -5 V…+5 V
0
Antal ingångsområden 5 V…0 V
0
Antal ingångsområden 5 V…1 V
0
Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV
0
Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV
0
Märkutfrekvens
50 till 60 Hz
Märkmatningsspänning AC
24 V
Märkmatningsspänning DC
24 V
Galvanisk separation mellan utgång och utgång
Nej
Galvanisk separation mellan ingång och utgång
Ja
Galvanisk separation mellan ingångarna
Nej
Galvanisk separation mellan försörjningsspänning och alla andra strömkretsar
Ja
Störningsmeddelandeutgång
Nej