Manövreringssätt
Analog med enkelfunktion
Lämplig enbart för fjärrstyrning
Nej
Funktion blinkning, startar med paus, fast tid
Ja
Funktion blinkning, startar med puls, fast tid
Nej
Klockfunktion, startar med paus, variabel
Nej
Klockfunktion, startar med puls, variabel
Nej
Funktion fördröjning magnetisering
Ja
Funktion flytande kontakt vid magnetisering
Nej
Funktion stjärn-triangel
Nej
Funktion fördröjning avmagnetisering
Ja
Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering
Nej
Funktion pulsformning
Nej
Typ av elanslutning
Skruvanslutning
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
110 till 230 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
110 till 230 V
Märkspänning matning vid DC
110 till 230 V
Material kontaktyta
Övrigt
Typ av spänning (driftspänning)
AC/DC
Antal utgångar, ofördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal utgångar, ofördröjda, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal utgångar, ofördröjda, växlande (CO)
0
Antal utgångar, fördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal utgångar, fördröjda, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal utgångar, fördröjda, växlande (CO)
0
Påbyggbara kontaktblock
Nej
Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda
Nej
Lämplig för montage på DIN-skena
Nej
Driftspänning AC 50 Hz
93.5 till 253 V
Driftspänning AC 60 Hz
93.5 till 253 V
Driftspänning DC
93.5 till 253 V
Spänningstyp för manöver
AC/DC
Material kontaktinsats
Övrigt
Lämplig för frontmontering
Ja