Elma 2000X är en unik spännings-/genomgångstestare för extra hög säkerhet och med många smarta detaljer. Bl.a. lång flexibel ledning, smart fastsättning av testpinnen med avstånd så de passar direkt i vägguttaget, testspetsar med både 2 och 4mm diameter samt integrerad skyddshätta med förvaring för spetsarna.
Elma 2000X har många extra funktioner som gör det dagliga arbetet enklare och säkrare, bl.a. full spänningsvisning utan batterier, så att olyckor och missförstånd undviks. Instrumentet har automatisk skiftning mellan de olika funktionerna och kan inte felbetjänas.
Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddningsställ EVSE för elbilar
Spänningstest, 2-poligt med lysdioder (12-690V AC/DC)
Polsökare, enpolig spänningstest som indikerar fasen
Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt för 3- fasigt nät
Genomgångstest med lysdiod och akustisk signal
Automatisk självtestfunktion
Full spänningstest även utan batterier
Automatisk på/av – inga knappar.
Inbyggd extra kraftig ficklampa.
Dubbelisolerad, IP65, GS godkänd och kat IV 600V
Elma 2000X levereras inkl. standard LR03 batterier och uppfyller IEC 61243-3, EN 61010-1 kat. IV 600 och TUV/GS. Testaren håller IP65, personskyddad upp till 690V jordpotential samt är dubbelisolerad.
Öppen väska med bälteshållare finns som tillbehör till din spänningsprovare.