EXFO FLS-600 fiberljuskälla är designad med fokus på stor flexibilitet. Välj mellan laser- och LED-modeller och mångaolika våglängder. Man kan dessutom spara tid genom att göra sin egen lista av favoritvåglängder och därmed endastbläddra igenom dem – när man testar. Genom användning av ”Autoskiftfunktionen” kan FLS-600 automatiskt skiftamellan tillgängliga våglängder. När FLS-600 används tillsammans med en kompatibel power meter (FPM/FOT 600),kan den känna igen senast använda våglängd och skifta till korrekt kalibreringsparameter.På FLS-600 kan man ta emot information från mottagaränden (FPM-600), som kan användas som referens. Dettahjälper till med att säkra effektiva referensvärden – också även om de 2 enheterna är långt från varandra. FLS-600tillåter test av passiva optiska nätverk (PON) vid 1310, 1490 & 1550nm, de 3 våglängder som rekommenderas avITU-T (G.983.3) för PONs.FLS-600 är liksom alla andra EXFO-instrument byggd för att arbeta i tuffa miljöer. Den har bakgrundsbelyst LCD förenkel avläsning i mörka omgivningar.FLS-600 FEATURES:– Upp till 3 singlemode (SM) våglängder (1310, 1550nm och 1490nm eller 1625nm) på en port, eller upp till 4våglängder (MM/SM) (850/1300nm och 1310/1550nm) på 2 portar.– 3 års garanti.– Felfria tidsbesparande testfunktioner.Levereras i en bärväska inkl. manual, kalibreringscertifikat, AC-adapter, LitiumIon-batteri och snabbguide på 6 språk.Under beställning finns ett urval av modelltyper med olika typer av kontakter och interface. Andra modeller (MM), kontakteroch interface (APC) kan beställas separat, eller med instrumentet – fråga oss.