Mätområdesval
Manuell/Automatisk
Mätområde isolationsmotstånd
0.01 till 2000 MOhm
Med decibelmätning (dB)
Nej
Explosionstestat utförande
Nej
Resistanstest/diodtest
Ja
Lägsta upplösning spänning DC
0,1 mV
Lägsta upplösning ström DC
10 µA
Lägsta upplösning spänning AC
0,1 mV
Lägsta upplösning ström AC
10 µA
Lägsta upplösning resistans
0,1 ohm
Med konduktivitetsmätning
Nej
Max. mätområde spänning AC
1000 V
Max. mätområde spänning DC
1000 V
Max. mätområde ström AC
0.4 A
Max. mätområde ström DC
0.4 A
Max. mätområde resistans
50 MOhm
Märktestspänning 100 V
Ja
Märktestspänning 1000 V
Ja
Märktestspänning 250 V
Ja
Märktestspänning 500 V
Ja
Max. mätområde temperatur
537 °C
Lägsta upplösning, temperatur
0,1 °C
Max. mätområde kapacitans
9999 µF
Lägsta upplösning, kapacitans
0,001 µF
Max. mätområde frekvens
99.99 kHz
Lägsta upplösning, frekvens
0,01 Hz
Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning)
Nej
Mätning temperatur RTD
Nej
Märktestspänning 10 V
Nej
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E
Nej
Effekt- och energimått
Nej
Analys av övertoner/effektkvalitet
Nej
Rotationshastighetsmått
Nej
Automatisk kretsbrytare
Nej
Max. spänning mätkretskategori
600 V
Med bakgrundsbelysning
Ja
Mätartavla med linjär skala
Nej
Mätartavla med logaritmisk skala
Nej
Högspänningstest för motorlindningar
Nej