CA 8336 Qualistar är en extremt användarvänlig 3-fas energianalysator för övervakning och felsökning på alla typer av elinstallationer. Instrumentet har en TFT färgskärm med mycket hög kontrast för användning i all slags belysning, med möjlighet att visa kurvor, fasdiagram, numeriska värden och mycket annat.
CA8336 är som toppmodellen i Qualistar-serien utrustad med 4 strömtänger, för direkt mätning av nollström. Dessutom kan CA8336 logga > 10 minuters inrush-förlopp och hela 210 transienter.
Instrumentet mäter True RMS, spänning, ström, cosf, kW, kWh, kvar, övertoner upp till 50e m.m. Med det lättöverskådliga tastaturet går det snabbt att betjäna och programmera CA 8333. Alla funktioner väljs med enkla knapptryck.
CA 8336 har ett inbyggt minne för dataloggning och möjlighet att programmera larmer. Larmläget gör det möjligt att fritt programmera ett gränsvärde. När gränsvärdet överskrids loggar instrumentet automatiskt tid, datum, max.värde och längden på larmet.
Med den medföljande, svenska Windows-programvaran är det möjligt att analysera och behandla mätresultaten, både som tabeller och grafer. Programvaran gör det också möjligt att göra professionella rapporter över t.ex. övertoner samt analys av spänningskvaliteten enligt EN 50160.
Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett med uppladdningsbart batteri i en väska inkl. Windows-programvara, laddare, PC-kabel, 4 st. högflexibla MA194 strömtänger, testledningar, krokodilklämmor samt manual.
Kom ihåg att instrumentet också kan fås med andra tänger och många andra tillbehör. Se ett urval under fliken "Tillbehör" eller ring och ta ett snack med oss.