Mätområdesval
Manuell/Automatisk
Med decibelmätning (dB)
Ja
Mätprincip
Sann RMS-mätning
Explosionstestat utförande
Nej
Resistanstest/diodtest
Ja
Lägsta upplösning spänning DC
0,001 mV
Lägsta upplösning ström DC
0,01 µ
Lägsta upplösning spänning AC
0,001 mV
Lägsta upplösning ström AC
0,01 µ
Lägsta upplösning resistans
0,001 Ohm
Med konduktivitetsmätning
Ja
Max. mätområde spänning AC
1000 V
Max. mätområde spänning DC
1000 V
Max. mätområde ström AC
10 A
Max. mätområde ström DC
10 A
Max. mätområde resistans
500 MOhm
Märktestspänning 100 V
Nej
Märktestspänning 1000 V
Nej
Märktestspänning 250 V
Nej
Märktestspänning 500 V
Nej
Max. mätområde temperatur
1350 °C
Lägsta upplösning, temperatur
0,1 °C
Max. mätområde kapacitans
100000 µF
Lägsta upplösning, kapacitans
Övrigt
Max. mätområde frekvens
999.99 kHz
Lägsta upplösning, frekvens
0,001 Hz
Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning)
Nej
Mätning temperatur RTD
Nej
Märktestspänning 10 V
Nej
Märktestspänning 50 V
Nej
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E
Nej
Effekt- och energimått
Nej
Analys av övertoner/effektkvalitet
Nej
Rotationshastighetsmått
Nej
Automatisk kretsbrytare
Nej
Max. spänning mätkretskategori
600 V
Med bakgrundsbelysning
Ja
Mätartavla med linjär skala
Ja
Mätartavla med logaritmisk skala
Nej
Högspänningstest för motorlindningar
Nej
Max. mätområde spänning AC/DC
1000 V
Lägsta upplösning spänning AC/DC
0,001 mV
Max. mätområde ström AC/DC
10 A
Lägsta upplösning ström AC/DC
0,01 µ