Industri- och tekniktillägg
Ej tillgänglig
Klarar flera användare, runtime
Nej
Lämplig för web-klienter
Nej
Max. antal av multianvändare, konfiguration
0
Onlineprojektering möjlig
Nej
Kan integreras i konstruktionsprogrammet eller autom. systemet
Nej
Antal online-/runtimespråk
0
Antal konfigurations-/runtimespråk
7
Antal konfigurations-/desktopspråk
7
Med Visual Basic scriptspråk
Nej
Med andra scriptspråk
Nej
Bibliotek med objektelement
Ej tillgänglig
Användargrupper (lösenordsskyddade) möjliga
Nej
Användararkiv/Recepthantering
Integrerad
Rapportsystem/Protokollsystem
Integrerad
Funktion processdiagnos
Ej tillgänglig
SQL-databas
Ej tillgänglig
Med OPC-gränssnitt, server
Nej
Med OPC-gränssnitt, klient
Nej
Med programmeringsgränssnitt
Nej
Min. processorhastighet som krävs för runtimesystem
0.1 GHz
Min. huvudlagringsutrymme för runtime system
32 MB
Runtime operativsystem, Windows XP
Nej
Runtime operativsystem, Windows 2000
Ja
Runtime operativsystem, Linux
Nej
Runtime operativsystem, övriga
Nej
Min. processorhastighet som krävs för konfigurationsmjukvara
0.1 GHz
Min. huvudlagringsutrymme för konfigurationsmjukvara
32 MB
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows 9x
Nej
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows NT
Nej
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows 2000
Ja
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows XP
Ja
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows ME
Nej
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Linux
Nej
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows 2003 Server
Nej
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows Vista
Ja
Runtime operativsystem, Windows Vista
Ja
Språkomkoppling möjlig
Nej
Lämplig för operativsystem Windows 7
Ja
Operativsystem för konfigurationsmjukvara, Windows 7
Ja
Lämplig för operativsystem Windows 8
Ja
Operativsystem för konfigurationsprogramvara, Windows 8
Ja
Lämplig för operativsystem Windows 10
Ja