En processmultimeter är ett oumbärligt verktyg för industrielektrikern eller -teknikern som arbetar med styrnings- och regleringsuppgifter, eftersom den kombinerar de vanliga mätfunktionerna från multimetern med proceskalibratorns egenskaper att simulera signaler och agera källa i passiva kretsar.
Elma 6660 är en avancerat processtermometer i en robust och ergonomisk design med en mängd funktioner, hög noggrannhet, bakgrundsbelyst display och inbyggd ficklampa.
Mätningsfunktionerna omfattar TRMS AC-spänning och AC-spänning med VFC-filter för exakt mätning på brusiga kretsar och kretsar med variabel spänning, DC-spänning, resistans/genomgång, diodtest, kapacitans, frekvens, AC/DC-ström i mA och temperatur med termoelement (t.ex. typ K-sensor) och RTD (t.ex. PT100-sensor).
Elma 6660 kan simulera signaler i aktiva såväl som passiva kretsar. I båda fallen kan 4-20 mA utgångssignal ställas in i steg om 25 % och strömmen finjusteras ner till 0,001 mA; trapp- och rampfunktioner tillåter automatisk stegvis eller glidande reglering av utgångsströmmen. Passiva kretsar kan med Elma 6660 som källa påtryckas 1-10 VDC, en frekvenssignal, resistansvärde och termoelement- samt RTD-temperatursignal. Elma 6660 har dessutom Loop power och 250 O HART-funktion.
Elma 6660 levereras klar att använda i väska inklusive provledningar med provstift, mini-krokodilklämmor, batterier och manual.