Effektiv och användarvänlig installationstestare
Metrel MI3136 EurotestCOMBO XC är en lättanvänd multifunktionstestare för komplett installationstestning och verifiering enligt SS 60364. Autosekvenser och minnesstruktur gör testning och dokumentation snabb och effektiv.
Designad för verkligheten
Metrel MI3136 är designad med enkelhet och ergonomi i åtanke. Den centralt placerade färgpekskärmen ger intuitiv åtkomst till funktioner och inställningar, medan navigationsknappar säkerställer effektiv drift – även med handskar. Det formgjutna gummihöljet sitter bra i handen, och formen gör det enkelt att använda både skärmen och tangenterna. En integrerad magnet på baksidan gör att installationstestaren kan placeras på magnetiska ytor. Uppladdningsbart Li-ion-batteri ger lång batteritid.
Komplett installationstest
Metrel MI3136 har funktioner för initial verifiering, periodisk inspektion och felsökning av elektriska installationer, enfas samt trefas, samt jordning av TN-, TT- och IT-system.
Isolationsmätning av resistans med testspänning från 50 V till 1000 V och justerbart gränsvärde.
Kontinuitetstest med 200 mA för att kontrollera skyddsledarens genomanslutning och 7 mA för kontinuitetstest.
Impedansmätning, Ikmin med styrning i förhållande till säkringskurvan, och mätning av spänningsfall med justerbart gränsvärde.
Mätning av felslingans impedans/övergångsresistans till jord, med hänsyn till typen av restströmsskydd för enkel verifiering och utan utlösning av t.ex. RCD.
RCD-testning av alla vanliga typer av restströmsbrytare – inklusive EVSE 6 mA likström. Möjlighet att ställa in testströmmens vågform, och separat test för avstängningstid, ramp-test av avstängningsström, touchspänning och auto-test.
Mätning av spänning, frekvens och fassekvensering.
Mätning av jordmotstånd med hjälpspett (tillbehör).
Diagnostisk analys av laddningskontakter (EVSE) (tillbehör).
Inspektionslista för kontroll av EVSE (tillbehör).