Elma introducerar nu den nya KE7200 LAN-testare för Ethernet. KE7200 är ett lättanvänt testinstrument, som verifierar och problemlöser alla typer av Ethernet kabelinstallationer – från vanliga koppartest till test av aktiv IP PING.KE7200 test för genomgång, öppna förbindelser, kortslutningar, korsade och splittade par. Den visar längden av kabeln samt avstånd till fel med hjälp av en inbyggd TDR-funktion – ned till 1meter. KE7200 finner och visar nätverksenheter och deras IP/MAC-adresser. Anslutna enheter kan ”PING:as” en och en. KE7200 kontrollerar inte bara PoE, den detekterar också den tillgängliga typen och vilken effektnivå som stödjs. KE7200 har följande egenskaper:•Aktiva remoteenheter, som kan programmeras individuellt.•Testar Lan med hjälp av Static IP eller DHCP•Lista på aktiv LAN-utrustning med IP och namn•PoE test enligt IEE802.3, inkl. aktuell tillgänglig effekt•Blinkar vid aktiv ansluten utrustning•Låg batteriindikering och autoavstängning•Visar linjespänningenLevereras komplett i en väska med 2 st. remoteenheter KE7010, 3 st. Kat. 6 patchkablar (0,5m), 1 st. RJ45/RJ11 kabel (2m), 1 st. RJ45 kabel m/2 x krokodilklämmor (2m), 1 st. adapter RJ45/BNC, 1 st. adapter BNC/F, Windowsprogramvara och manual.Tänk på att överföring mellan instrument och pc sker med medföljande RJ45 kabel och nätverksanslutningen i pcn.Kan även fås som PRO-kit, som ovanstående - dock inkl. 4 remoteenheter och en trådsökare.