Modell/Utförande
Grundapparat
Typ av manöverspänning 1
DC
Typ av manöverspänning 2
DC
Typ av matningsspänning
DC
Med återkopplingskrets
Ja
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, med kontakt
4
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, halvledare
0
Typ av elanslutning
Skruvanslutning
Lämplig för montage på skena
Ja
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
4
Med BG BIA-godkännande
Nej
Typ av spänning (driftspänning)
DC
Nominell omkopplingsström
1.1 A
Lämplig för övervakning av magnetbrytare
Ja
Lämplig för övervakning av närhetsbrytare
Ja
Lämplig för övervakning av nödstoppskretsar
Ja
Lämplig för övervakning av optoelektroniska skyddskretsar
Ja
Lämplig för övervakning av lägeskopplare
Ja
Lämplig för övervakning av taktilsensorer
Nej
Lämplig för övervakning av ventiler
Nej
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Level e
Stoppkategori (IEC 60204)
0
Utvärdering av ingångar
Två kanalig
Med godkännande för TÜV
Ja