PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
12-fiberkabel MM OM4 50/125µm Central Loose Tube. Stålarmerad tät, inne-/ute. LSZH B2ca violett mantel. Trumma 2100m.
Stålarmerad Central loose tube fiberkabel (CLT) med halogenfri UV-resistent yttermantel. Kabeln har mycket hög brandspridningsklass, B2ca enligt CPR och kan användas både inom- och utomhus. Kabelns stålarmering gör den mycket tålig mot yttre påverkan och lämplig för tuffa miljöer. Vid behov kan kabeln förläggas direkt i mark. Den är längsvattentät och förstärkt med impregnerat glasgarn. Fibrerna ligger i en torr, gelfri, mjuk tub som är lätt att avlägsna. Finns med 6, 12, 24 eller 48 fiber, multimode 50/125 OM3 eller OM4, samt singlemode 9/125 OS2. Säljs på trumma 2100 m eller i kapad längd.
Kabeldiameter: 8 mm (6, 12, 24F), 9.2 mm (48F)
Böjradie min drift/inst: 80/160 mm (6, 12, 24F), 92/184 mm (48F)
Max dragkraft: 1000 N
Temperatur: inst -30°C ~ +60°C, drift -40°C ~ +70°C
Brandspridningsklass CPR: B2ca
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum