PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
12-fiberkabel SM OS2 9/125µm Central Loose Tube. Stålarmerad tät, inne-/ute. LSZH B2ca gul mantel. Trumma 2100m
Stålarmerad Central loose tube fiberkabel (CLT) med halogenfri UV-resistent yttermantel. Kabeln har mycket hög brandspridningsklass, B2ca enligt CPR och kan användas både inom- och utomhus. Kabelns stålarmering gör den mycket tålig mot yttre påverkan och lämplig för tuffa miljöer. Vid behov kan kabeln förläggas direkt i mark. Den är längsvattentät och förstärkt med impregnerat glasgarn. Fibrerna ligger i en torr, gelfri, mjuk tub som är lätt att avlägsna. Finns med 6, 12, 24 eller 48 fiber, multimode 50/125 OM3 eller OM4, samt singlemode 9/125 OS2. Säljs på trumma 2100 m eller i kapad längd.
Kabeldiameter: 8 mm (6, 12, 24F), 9.2 mm (48F)
Böjradie min drift/inst: 80/160 mm (6, 12, 24F), 92/184 mm (48F)
Max dragkraft: 1000 N
Temperatur: inst -30°C ~ +60°C, drift -40°C ~ +70°C
Brandspridningsklass CPR: B2ca
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Längd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum