PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
12-fiber SM OS2 9/125µm Central Loose Tube. Stålarm + MICA-tape, inne/ute. Brandres 180 min. Orange LSZH. Trumma 2100m
Brandresistent stålarmerad Central loose tube fiberkabel (CLT) med halogenfri UV-tålig yttermantel. Kabeln står emot brand med bibehållen funktion i upp till tre timmar tack vare två lager MICA-tape. Den kan användas både inom- och utomhus. Kabelns stålarmering gör den mycket tålig mot yttre påverkan och lämplig för tuffa miljöer. Vid behov kan kabeln förläggas direkt i mark. Den är längsvattentät och förstärkt med impregnerat glasgarn. Fibrerna ligger i en torr, gelfri, mjuk tub som är lätt att avlägsna. Finns med 6, 12, 24 eller 48 fiber, multimode 50/125 OM3 eller OM4, samt singlemode 9/125 OS2. Säljs på trumma 2100 m eller i kapad längd.
Brandresistens: 180 min (IEC 60331-25)
Brandsäkerhet i nödströmskretsar: 120 min ((PH120 EN50200)
Brandspridningsklass: IEC 60332-3
Kabeldiameter: 9 mm (6, 12, 24F), 10 mm (48F)
Böjradie min drift/installation: 90/180 mm (6, 12, 24F), 100/200 mm (48F)
Max dragkraft: 1200 kN
Mantel: HFFR, UV-tålig
Förstärkning: Stålarmering, 2 lager MICA-tape, impregnerat glasgarn
Temperatur: inst -30°C ~ +60°C, drift -40°C ~ +70°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Längd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum