Oskärmad halogenfri nätverkskabel kat 6A U/UTP, LSZH-FR, AWG23, vit med kryss. CPR-klass: Cca. RIB X305 m
Oskärmad vit halogenfri nätverkskabel kat 6A U/UTP som möter och överträffar kraven för kategori 6A, länkklass EA, enligt EN 50173. Innehåller fyra par med solida ledare AWG 23 åtskilda av ett plastkryss. Hög brandspridningsklass - Cca enligt CPR
Förpackningstypen RIB (Reel In Box - trumma i box) säkertsäller att kabeln kommer rak ur boxen, utan spiraleffekt
Materialkategori: 6A U/UTP (500 MHz)
Länkklass: EA
Färg: Vit (RAL 9001)
Ytterdiameter: 7,2 mm
Yttermantel: Halogenfri (LSZH-FR)
Impedans: 100 (+-15) O
NVP: 67 %
Temperatur: 0°C-50°C vid installation, -20°C-60°C i drift
Min böjradie: 58 mm vid inst, 29 mm i drift
Max dragkraft vid installation: 80 N
Brandspridningsklass CPR: Cca s1, d1, a1 (EN 13501-6)
Uppfyller standarder: ANSI/TIA-568.2-D ; EN50173 ; ISO/IEC11801
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Nominell ledararea
Diameter ledare
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Ytterdiameter (ca)
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum