Oskärmad halogenfri nätverkskabel kat 6A U/UTP, LSZH-FR, AWG23, vit med kryss. CPR-klass: Cca. Trumma 500 m.
Oskärmad vit halogenfri nätverkskabel kat 6A U/UTP som möter och överträffar kraven för kategori 6A, länkklass EA, enligt EN 50173. Innehåller fyra par med solida ledare AWG 23 åtskilda av ett plastkryss. Hög brandspridningsklass - Cca enligt CPR
Materialkategori: 6A U/UTP (500 MHz)
Länkklass: EA
Färg: Vit (RAL 9001)
Ytterdiameter: 7,2 mm
Yttermantel: Halogenfri (LSZH-FR)
Impedans: 100 (+-15) O
NVP: 67 %
Temperatur: 0°C-50°C vid installation, -20°C-60°C i drift
Min böjradie: 58 mm vid inst, 29 mm i drift
Max dragkraft vid installation: 80 N
Brandspridningsklass CPR: Cca s1, d1, a1 (EN 13501-6)
Uppfyller standarder: ANSI/TIA-568.2-D ; EN50173 ; ISO/IEC11801
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Skärmningselement
Färg yttre mantel
Kategori
Diameter ledare
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Ytterdiameter (ca)
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Storlek (AWG)
Specifikation kärnisolering
Kabelgeometri
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Godkänd typ av markförläggning
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum