PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mycket kompakt oskärmat jack som är enkelt att kontaktera, för datanät med 10G prestanda. Trådarna läggs in enligt färgmarkering i en fixtur och klipps till rätt längd. Fixturen läggs mot plinten på jacket som sedan stängs varvid fixturen automatiskt pressas mot plinten. Färgmärkning finns för A- eller B-koppling (B används vanligen i Sverige). Jacken har avtagbart dammskydd, som skyddar dem före inkoppling, samt integrerad dragavlastning. Tredjepartscertifierad av FORCE.
Tekniska data:
Länkklass EA, 500 MHz
Uppfyller ISO/IEC 11801, TIA 568.2-D, EN 50173 samt IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
Testat och godkänt för 4-pars PoE 90 W
Klarar minst 750 in- och urkopplingar
Hålbild: Keystone
Mått jack (H x B x D): 17 x 37 x 20 mm
Säljs endast i kartong om 6 stycken.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Typ anslutning
Avskärmad
Kategori
Lämplig för rundkabel
Lämplig för flatkabel
Lämplig för flextrådsledare
Typ av kontakt
Transparent
Specialverktyg nödvändigt
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum