Upptäck Schneider Electric Lexcom Home RJ45 WiFi 6 PoE-åtkomstpunkt. RJ45 WiFi-vägguttaget är en dualband-WiFi-åtkomstpunkt i serien med vägguttag. Den är mycket enkel att montera på flera utvalda serier av WD-uttag. Den har en elegant design som ger ett snyggt och prydligt intryck med sin mycket moderna, släta och eleganta utformning. Detta uttag är avsett för enstaka uttag. Detta erbjudande kompletterar PoE-switchen och ger ett komplett PoE-system. Den uppfyller EU:s miljökrav (REACH, RoHS) samt EMC-direktivet. Det är en WiFi-åtkomstpunkt som även kan anslutas via en RJ45-anslutningskabel till 1 Gbit/s-RJ45-uttaget för att ansluta till en enhet (t.ex. en spelkonsol). Ramen är formsprutad i den färgen, vilket innebär att man slipper måla den, och är därmed utformad med hållbarhet i åtanke. Den kombinerar WiFi 4, WiFi 5 och WiFi 6 och sänder i enlighet med standarden IEEE 802.11ac Wave 2 för WiFi 5 och 802.11ax för WiFi 6 (MU-MIMO). WiFi-åtkomstpunkten har följande säkerhetsfunktioner: AES/WPA2- och WPA3-kryptering. Den är utrustad med ett 1 Gbit RJ45-uttag på framsidan, vilket gör att den uppfyller kraven i installationsstandarden. Uttaget är tillverkat av termoplasten PC (polykarbonat) och finns i vitt. Ytan är blank, vilket ligger i linje med marknadstrenderna. Den uppfyller kraven för Wi-Fi 1G, PoE och Ethernet. Denna enhet ska monteras infälld. Måtten är (B) 86 mm x (H) 86 mm x (D) 35 mm och produktens vikt är 146 g. Den har IP20-skydd. Den säljs i enskilda förpackningar. Den är kompatibel med Odace, Exxact och vissa andra kommunikationsgränssnitt.