Komplett kit för heltäckande Wi-Fi i bostäder och mindre kontor. Wi-Fi 6 (802.11 ax) dual band 2,4GHz (600 Mbps) och 5GHz (2400 Mbps). Kitet består av två snyggt designade enheter som kan fungera som router och accesspunkt eller som två accesspunkter. Bakåtkompatibelt - kan användas med äldre versioner av Gigamedias Wi-Fi mesh-enheter.
Fyra antenner per MESH-enhet för MU-MIMO tillsammans med OFDMA gör att systemet hanterar en stor mängd samtidigt uppkopplade enheter utan att hastigheten påverkas. Hög säkerhet med WPA3 kryptering. Varje enhet har 2st RJ45 2,5 Gb Ehternet portar som kan användas för anslutning till nätverket via kabel. Utrustning som saknar Wi-Fi kan alltså anslutas ”trådlöst” med hjälp av en MESH-enhet. Enheterna strömförsörjs via medföljande nätadaptrar (12V, 1A), ej PoE.
Systemet är Plug & Play och levereras förprogrammerat med SSID (nätverksnamn) och Wi-Fi lösenord. Koppla den ena enheten till inkommande internet, placera ut den andra enheten och systemet är igång med trådlös kommunikation mellan enheterna. Vid behov konfigurerar och kontrollerar du enkelt ditt nätverk med det inbyggda webgränssnittet som nås via dator eller smartphone.
Det är enkelt att lägga till fler enheter för utökad täckning (upp till 100 enheter). Smarta roamingfunktioner gör att du kan röra dig fritt utan att tappa nätverkskopplingen, kommunikationen flyttas sömlöst mellan enheterna i Gigamedia MESH-systemet som ser till att din uppkoppling alltid är optimal. I de fall som den trådlösa MESH-signalen blir för svag, exempelvis mellan våningsplan, kan man koppla ihop enheterna med en nätverkskabel och konfigurera om fjärrenheten via web-gränssnittet (Notera att den lediga RJ45-porten på fjärrenheten då blir oanvändbar).
Wi-Fi standarder: 802.11ax/ac/a/b/g/n
Hastighet: 2,4 GHz -600 Mbps, 5GHz -2400 Mbps
Antal RJ45-portar: 2 per enhet, 2,5 Gbit/s
Antal antenner: 4 per enhet
Kryptering: WPA3 med flera
Strömförsörjning: 12V, 1A (medföljer).