TSW212 är en hanterad (managed) nätverksswitch från Teltonika Networks. Denna switch är utformad för att erbjuda avancerad nätverkshantering med extra L3-funktioner som DHCPv6 och statisk IPv6-routing. Switchen har integrerat DIN-fäste.
TSW212 är en metallkapslad, robust switch från Teltonika. Den är utrustad med åtta stycken gigabit Ethernet-portar och två fiberportar. Switchen tål extremtemperaturer och svåra vibrationer, vilket gör den idealisk för en rad olika industriella applikationer.
TSW212 är en robust och flexibel switch som levereras med högpresterande SFP-portar för långdistanskommunikation via fiber och 8 gigabit Ethernet-portar.
Med stöd för industriprotokoll som EtherNet/IP, Profinet och MRP, ger TSW212 en mångsidig nätverkslösning för en rad olika industriella användningsfall. TSW212 erbjuder en icke-blockerande bandbredd på 20 Gbit/s, och den kan strömförsörjas med ett spänningsområde på 7-57 VDC, vilket ger en mångsidig och tillförlitlig lösning för dina nätverksbehov.
TSW212 är en 8-portars switch med ytterligare 2 SFP-portar för fiberkommunikation, vilket gör den till en högpresterande och mångsidig lösning för dina industriella Ethernet-nätverk.
TSW212 är utrustad med L2-funktioner och L3-funktioner för avancerad hantering och kontroll. Detta ger dig inte bara tillgång till datalänkskiktets funktioner, utan också nätverksskiktets avancerade möjligheter. Det inkluderar allt från loop prevention och VLAN-konfigurationer till mer avancerade funktioner som statisk IPv6-routing och DHCPv6.