Renova USB-laddare med 2 USB-utgångar A+C typ. Den gör din dagliga laddning för mobilen/surfplattan så bekväm som möjligt. Den här USB-laddaren är mycket robust och har en livslängd på 30 000 timmar. Anslutningsterminalerna för detta uttag är skruvterminaler. Strömförbrukningen är under 0,1 W och den nominella uteffekten för USB-C-laddaren är 45 W med PD-teknik. Spänningen och den relaterade strömmen anpassas automatiskt av PD-protokollet med 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A för USB C och 5V 1,5A 7,5W för USB A. Enhetens märkspänning är mellan 220 V och 240 V. Utspänningen för denna enhet är 5V vid A-uttaget och 5V till 20V vid C-uttaget. Skyddstypen för denna USB-laddare är elektroniskt överbelastnings- och temperaturskydd för att förbättra säkerhetsnivån. Infällt montage i apparatdosa c/c 60mm. Vid utanpåliggande montage används dosa 35mm. Måtten är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm, med ett inbyggnadsdjup på 30 mm. Produktens färg är svart. USB-laddaren är gjord av PC (polykarbonat) GF10 FR och ABS vilket gör den så motståndskraftig som möjligt. Temperaturen vid drift är mellan 0 °C och +40 °C, förvaringstemperaturen är mellan -5 °C och +50 °C. IP klassen är IP20, den når IK04-skydd. Schneider Electrics Renova är en serie i tidlös och klassisk design, allt i en rundad och sofistikerad design. Den smälter in i äldre stilbyggnader och eleganta hus. Schneider Electrics Renova-sortiment innehåller två färger vit och svart och ett brett utbud av designramar från plast till glas. Den erhöll även EAC-certifikat. Den uppfyller även standarderna i EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4.