UPS Easy 1 Ph 3kVA 230V

Main media

Easy UPS SRVS 3kVA, torn, 230V, LCD, in: (1) C20, ut: (6) C13, (1) C19

 
 

Produktbeskrivning

Easy SRVS är designad för väsentliga strömskyddsbehov även under de mest instabila strömförhållandena för små till medelstora företag. Denna 3kVA stående tornmodell och dubbelkonvertande Online-UPS ger en stabil utspänning av hög kvalitet i form av en ren sinusvåg (pure sine wave) för att hantera ett brett spänningsområde och inkonsekventa effektförhållanden. Easy SRVS kommer med (1) C20-intag, (6) C13-uttag, (1) C19-uttag. SRVS har en intelligent kortplats för valfritt nätverkshanteringskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som möjliggör nätverksbaserad övervakning och hantering av UPS:en på distans. UPS:en kan ansluta till EcoStruxure IT eller centraliserade hanteringsplattformar från tredje part. Den inbyggda automatiska och manuella bypass ger sömlös ström till lasten även i händelse av ett internt detekterat fel eller fel i UPS. Idealisk för små datacenter, tillverkningsanläggningar, serverrum, nätverkslagringsenheter, telekommunikation och IT för sjukvård. Easy UPS och det inbyggda blybatteriet har 2 års garanti. SRVS UPS är kompatibel med ersättningsbatteriet APCRBCV203..

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SRVS3KI

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

52

UNSPSC

39121011

Serie

Easy UPS

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

UPS

Bredd

190 mm

Höjd

335 mm

Djup

425 mm

Vikt

26.8 kg

Spänningstyp

AC

Effektförbrukning

2400 W

Övergångstid för full belastning

4 min

Nätverkshantering

Ja

Konstruktionstyp

Fristående modell

USB-gränssnitt

Ja

Potentialfri omkopplingskontakt

Ja

Inspänning

110 till 285 V

Utspänning

220 till 240 V

SNMP

Ja

USV- teknik

Online

Med kommunikationsgränssnitt RS 232

Ja

Modular

Nej

Primärfrekvens

40 till 70 Hz

Sekundärfrekvens

50 till 60 Hz

Antal sekundärfaser

1

Antal primärfaser

1

Autoavstängning

Ja

Max. spänningsdistorsion (linjär belastning)

3 %

Utströmsfaktor

0.8

Sammanlagd effektivitet

90 %

Effektivitet i eko-läge

95 %

Anslutningsingång

C20

Antal utgångar C13

6

Antal utgångar C19

1

Antal utgångar fast anslutning

0

Verklig uteffekt

2400 W

Reaktiv uteffekt

3000 VA

Antal uttag jordat CEE 7/5 (Typ E)

0

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st