UPS Easy BVS 800VA AVR 230V

Main media

Easy UPS BVS 800VA, 230V, in: (1) Schuko, ut: (4) Schuko

 
 

Produktbeskrivning

Easy UPS ger strömskydd för instabila strömförhållanden i hem och små kontor, vilket säkerställer konsekvent och pålitlig strömförsörjning vid de mest kritiska ögonblicken. BVS800I-GR är en golv-/bords-/väggmonterad UPS som har (1) Schuko-intag och (4) Schuko-uttag som alla ger batteribackup och överspänningsskydd. Den har automatisk spänningsreglering (AVR) för att korrigera spänningsfall och överspänningar till rätt nivåer. BVS800I-GR levereras med en 2-års garanti och CE-produktcertifiering.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 4 st
    1 Låda
  • 48 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

BVS800I-GR

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

52

UNSPSC

39121011

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

UPS

Bredd

160.5 mm

Höjd

92.5 mm

Djup

305 mm

Vikt

5.3 kg

Spänningstyp

AC

Effektförbrukning

12.9 W

Övergångstid för full belastning

1.0E-4 min

Nätverkshantering

Nej

Konstruktionstyp

Fristående modell

USB-gränssnitt

Nej

Potentialfri omkopplingskontakt

Nej

Inspänning

230 V

Utspänning

230 V

SNMP

Nej

USV- teknik

Line-interaktiv

Med kommunikationsgränssnitt RS 232

Nej

Modular

Nej

Primärfrekvens

45 till 65 Hz

Sekundärfrekvens

50 till 60 Hz

Antal sekundärfaser

2

Antal primärfaser

2

Autoavstängning

Nej

Max. spänningsdistorsion (linjär belastning)

0 %

Utströmsfaktor

0.57

Sammanlagd effektivitet

90 %

Effektivitet i eko-läge

95 %

Anslutningsingång

Stickpropp jordad CEE 7/4 (Typ F)

Antal utgångar C13

0

Antal utgångar C19

0

Antal utgångar fast anslutning

0

Verklig uteffekt

450 W

Reaktiv uteffekt

800 VA

Antal uttag jordat CEE 7/5 (Typ E)

0

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st