Batterimodul Easy UPS 1 Ph

Main media

Produktbeskrivning

Easy UPS SRVS-batteripack, anslutet till en kompatibel SRV Online-UPS, ger utökad drifttid under långa strömavbrott. Detta 72V SRVS batteripack är kompatibelt med 2kVA/3kVA SRVS UPS-modeller. Det utökade batteripacket är ett blybatteri och levereras med 2 års garanti.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Batteri (bly) för fordon och applikationer

Märkspänning

72 V

Bredd

190 mm

Modell/Utförande

Övrigt

Vikt

38000 kg

Längd

425 mm

Omgivningstemperatur

0 till 40 °C

Höjd inklusive pol

336 mm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SRVS72BP-9A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

52

UNSPSC

26111701

Serie

Easy UPS

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st