UPS Easy DIN 24V DC 10 A

Main media

Produktbeskrivning

Den industriella UPS 24V DC DIN-skenan är en del av Schneider Electrics Easy UPS-familj. Denna modell är en 240W UPS som erbjuder DC-ingång till DC-utgång för anvädning till industriell utrustning. Den har 0-5V signalreläkontakter, upp till 4 totala externa batteripack, LED-indikatorer och nödströmsbrytare för bättre kontroll över den industriella infrastrukturen. Den levereras med 2 års standardgaranti.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Allströmsförsörjning

Bredd

123.8 mm

Höjd

128.5 mm

Djup

40 mm

Inbyggnadshöjd

128.5 mm

Effektförbrukning

240 VA

Lämplig för elcentral (normutförande)

Ja

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Ja

Typ av matningsspänning

DC

Uteffekt

240 W

Utspänning stabiliserad

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Lämplig för montage på skena

Ja

Stabiliserad

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP20

Direktmontering möjlig

Nej

Första sekundärspänning vid AC

0 V

Första sekundärspänning vid DC

24 V

Andra sekundärspänning vid AC

0 V

Andra sekundärspänning vid DC

0 V

Tredje sekundärspänning vid AC

0 V

Tredje sekundärspänning vid DC

0 V

Utgångsspänning, inställbar

Nej

Märkmatningsspänning AC 50 Hz

0 V

Märkmatningsspänning AC 60 Hz

0 V

Märkmatningsspänning DC

24 V

Kortslutningssäker

Ja

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

Max. utgångsström 1

10 A

Max. utgångsström 2

0 A

Max. utgångsström 3

0 A

SIL (IEC 61508)

Ingen

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

BVS240XDPDR

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

52

UNSPSC

39121011

Serie

Easy UPS

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st