Digiway SR är en elektromekanisk slagdörrsautomatik med returfjäder och motor för både inner- och ytterdörrar. Tack vare den kompakta elmotorn är automatiken mycket diskret och tyst.
Dörrautomatiken matas med 24Vdc för att kunna monteras i brandceller med batteribackup, maskinen kräver ett strömförsörjning på 7A vid maxbelastning. Dörrautomatiken är specialbehandlad för att kunna monteras i fuktiga miljöer t.ex. badhus. Vid montage i fuktiga miljöer är garantin begränsad till 2 år.
Digiway SR utvecklades för att passa både höger- och vänsterhängda dörrar och uppfyller kraven för serviceklass 5 – Heavy Duty (600 öppningar per dag i minst fem år). För att klara kraven skall automatiken klara minst 200.000 öppningar utan slitage, Digiway SR har genomfört över två miljoner öppningar utan slitage på automatiken.
Digiway SR har en mycket kraftig returfjäder som hjälper till vid stängning. Automatiken monteras på dörrkarmen och klarar dörrblad upp till 200kg och kan installeras på dörrar med upp till 150cm bredd. Den inbyggda radiomottagaren gör att du slipper tidsödande kabeldragning till armbågskontakter. Dörrautomatiken har självlärande egenskaper vilket betyder att den stannar om den stöter på ett hinder och kommer ihåg denna position vid nästa öppningscykel. Om hindret är borta, återgår automatiken till sitt ursprungsläge.
Digiway SR levereras som en komplett automatik godkänd enligt EN16005 med High Performance och Low Energy i samma enhet. LCD-display med svensk text, Bluetooth modul som erbjuder möjligheten att programmera via en app i telefonen, montageplatta, kåpa, loggbok, svensk manual, radiomottagare och en radiosändare ingår alltid.
Brandklassning: Kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Får användas till slagdörrar som är provade och typgodkända utan lås med fallkolv i högsta brandtekniska klasser E 30, A30 eller EI 30 alternativt klass E 60, A 60 eller EI 60. För mer information om brandklassningen och certifikat, kontakta oss.