Hakregel ger ökad brythållfasthet. Fördelen med hakregel är att denkopplar ihop dörr och karm och ger ett extra starkt inbrottsskydd.ASSA ABLOY Eltryckeslås är anpassade för högfrekventa dörrar medASSA modul- eller Connecturtag. Passar bra som daglåsning och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmännautrymmen i flerfamiljshus. ASSA ABLOY Eltryckeslås är godkänt för montagei brandcellsgräns E/EI 120.Trycket aktiveras med elektrisk styrning från utsidan och är mekanisktstyrt från insidan, alternativ kan trycket aktiveras elektriskt från bådein- och utsida. Detta används sedan för att öppna dörren. Hakregellåses ut och in mekaniskt via cylinder eller vred (privacy funktion).Med Hi-O teknologi för enkel plug-and-play-installation och övervakning av dörrdrift och diagnostik.Artikeln inkluderar förutom låshus magnet M 5853, 10 m anslutningskabel EA226, kabelöverföring EA281 519mm, I/O-BOX350, säkerhetsslutbleck 1487-2,tryckespinne 520H 43mm samt etiketter. Förreglad tryckesfall Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred Brandgodkänt E/EI 120 Certifierat enligt SSF 3522-1093, klass 1 och SS-EN 179,kombineras med ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179J. Återinrymnings funktion kan aktiveras via I/O BOX 350 medsignal från utrymnings-/brandlarm Multifunktionellt- Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion- Enkelt omställbart elektriskt/mekaniskt manövrerad sida- Multispänning 12-24V- Vändbar tryckesfall Statusindikering tillgänglig på Hi-O-bussen och via relä påI/O BOX 350- Förregling- Insidans trycke- Error- Dörr forcerad- Dörrlägesindikering