Dörrbladsläsare NoKey Offline MIF-808 S levereras utan tangentbord, avsedd för montage mot en cylinder, med vred på insidan och passar till dörrar med modul / Connect lås. Läsaren erbjuder återinrymningsfunktion.
Läsaren uppfyller nordisk låsstandard. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage.
NoKey Offline erbjuder den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. I ett Offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till Offline-läsarna. Från Offline-läsarna överförs på samma sätt batteristatus tillbaka till systemet när användaren passerar en Online-läsare. Ett batteribyte kan användaren utföra enkelt på egen hand, utan att förlora vare sig klockslag eller programmering.
Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet. NoKey Offline erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic.
RCO:s Online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar som initieringsläsare för NoKey Offline, mao behövs inga separata läsare för detta ändamål.
OBSERVERA! NoKey Gen2 är utförd med vred på insidan och skall kompletteras med cylinder på utsidan tillsammans med lämplig cylinderring ifrån DormaKaba alt. HABO, se dokument för passande cylinderringar. Om NoKey ej skall nyttjas tillsammans med cylinder skall enheten kompletteras med en såkallad cylinderplugg, E5872211. Om inte vred nyttjas skall NoKey kompletteras med en såkallad vredplugg, E5872210. NoKey Gen2 utförs endast i svart färg.
Dörrblad standard (min/max tjocklek): 38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek): 38-110 mm
Matningsspänning: 5 st AA LR-6 batterier (ingår ej).
Livslängd batterier: Upp till 3 år vid normal användning (upp till 100 passager per dag).