Hub 2 Plus för att ansluta Ajax trådlösa enheter till. Hubben kan anslutas via LAN, WiFi eller 4G. Perfekt val för hem, mindre företag och större företag. Den trådlösa räckvidden är upp till 2000 meter och har möjligheten att ansluta fem repeaters till och få upp till hela 35km2 trådlös räckvidd. Kameror: Hub 2 kan hantera Ajax IR-kameror. Bilderna levereras vid larm, scenarie eller vid begäran beroende på val av kameradetektor. Systemet hanterar även möjligheten att streama upp till 25st kameror eller NVRer från t.ex. Ezviz och Hikvision men även andra fabrikat via RTSP-protokoll. Konfigurering via App eller PC: Hubben hanteras via de kostnadsfria apparna Ajax PRO och Ajax Security System. Som installatör kan du konfigurera, testa och managera ett obegränsat antal anläggningar samt få push-notiser och något skulle vara fel i en anläggning. Även PRO Desktop för Windows eller macOS finns för att kunna konfigurera och managera systemen. Skapa scenarion: Med olika scenarion kan man till exempel få systemet att tända belysning enligt ett schema eller vid larm, stänga vattentillförseln m.m Med en överfalls-/smartknapp kan man med en knapptryckning tända belysning eller öppna garageport. Uppdaterat system: Uppdateringar sker med automatik och tar bara några minuter. Kompabilitet: Alla Ajax produkter Användare: 200st Enheter: 200st Områden/grupper: 25st Rum: 50st Kamerastreaming: upp till 100st kameror eller DVR/NVRer kan anslutas Scenarion: 64st scenarion kan skapas Larmprotokoll: Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09) Trådlös räckvidd: upp till 2000m fri terräng beroende på ansluten produkt. Simkort: 2st Simkort för 2G, 3G och 4G Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz Batterityp: Li-Ion 3Ah batteripack Batteribackuptid: upp till 16h Temperaturområde och luftfuktighet: -10°? to +40°?, 75% IP-klassning: IP50 Vad ingår: Hub 2 Plus Strömkabel Nätverkskabel Backupbatteri