Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Lämplig för rampmontage
Nej
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Utan kupa/kåpa
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Ja
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
70000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
40
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
24
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
80 %
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Lackerad
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2090 lm