ARM 36W Ref 1200mm Ner DA/SD

Main media
ICON

Dallas 36W Reflektor LED 1200mm Tak och Pendel Nerljus DALI och Switchdim Switch mellan 830-840

 
 

Produktbeskrivning

Dallas är en stilren och robust IK06, IP20 LED armatur.
Armaturen har lysdioder monterade på en metallplatta och en stomme av aluminium. Snabbkoppling och flimmerfri drivare.
NVC:s Dallas-serie finns med alternativ för endast nedbelysning eller dubbelriktad upp/nedbelysning med 30% -70% ljusfördelning.
Förutom att Dallas går att sätta dikt tak eller pendlas går det även att göra andra former. T.ex. raka linjer eller kryss mm. Därför är Dallas idealisk för belysning i korridorer, skolor, högskolor och allmänna, offentliga miljöer.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Ljuslist

Bredd

56 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1204 mm

Höjd/Djup

75 mm

Material

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Max. systemeffekt

36 W

Dimning DALI

Ja

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

Dallas

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st