Arma Wave 1200 42W LED 3000K

Main media
ICONICONICON

Wave 1200 Vit 42W LED 3000K IP44 KL.I Ra>80 SDCM:3. 110° spridning. 100.000h (L70/B50). 5280 lm ut.

 
 

Produktbeskrivning

Wave LED är en energieffektiv IP44-klassad armatur. Armaturhölje av aluminium och kupa av akryl (polykarbonat finns som tillval). Snabb montering med överkoppling gör Wave till det självklara valet i nya byggnader och vid byte av gamla armaturer. Wave finns i olika längder, med olika ljusflöden, med sensorstyrning.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 4 st
    1 Låda
  • 52 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

Wave

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2022-11-09

SVCH Substance 1

Bly

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

41.5256 kgCO2e/st

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

151 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Lämplig för lampeffekt

42 W

Rasterutförande

Ingen

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Antal poler

3

Längd

1220 mm

Höjd/Djup

54 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK05

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

42 W

Ljusfärg

Vit

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

Övrigt

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

25 °C

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

36

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

23

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Lackerad

Effektfaktor

0.95

Ljusutbyte

126 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

5280 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st