Arm Facet 1200 3K 2 br

Main media
ICONICON

Facet Vit 1200mm 3240lm ut. 2 dragsnören. 3000K 23W IP20 KL.I. (L80/B10) 50.000h. Ra>80 SDCM:3

 
 

Produktbeskrivning

Facet är en pendlad kontorsarmatur med direkt/ind. ljusfördelning. Levereras komplett med wireupphäng och 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² inkl. jordad stickpropp. Stomme av vitlackerad stålplåt med gavlar av ABS plast och klar plastskiva som dammskydd på ovansidan. Bländskydd av microprisma PMMA. Armaturen har 2 st. dragströmbrytare för separat tändning/släckning av upp- resp. nedljus.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 98 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

FACET

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2022-10-21

SVCH Substance 1

Bly

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

37.3857 kgCO2e/st

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

64 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

0.75 mm²

Typ anslutning

Plugg (hane)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC/DC

Lämplig för lampeffekt

23 W

Rasterutförande

Övrigt

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Antal poler

3

Längd

1164 mm

Höjd/Djup

80 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt/Indirekt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (strukturerat)

Slagtålighet (IK)

IK00

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Ljusspridningsvinkel

40-80° (bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

23 W

Ljusfärg

Vit

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Avslutning

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

Övrigt

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

25 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

650 °C - 30 s

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

153

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

90

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Nej

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Lackerad

Effektfaktor

100

Ljusutbyte

141 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

3240 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st